品番 : EA340GG-23
品名 : 13mmx23m 交換用ケーブル
ダブルワイヤーを使用しているので、よじれにくいです
仕様
| サイズ | φ13mm×23m | ||
|---|---|---|---|
| EA340GG用替ケーブル | |||
| 入数は1本入りです。 | |||
| 本体に取付可能ですが、ドラムには収まりきりません。 | |||
| よじれにくいダブルワイヤーを使用しています。 | |||
| ケーブルの洗浄が簡単。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,200 円(税抜)/ 77,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 10:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0203ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340GG-22 13mmx15m 交換用ケーブル |
| EA340GG-23 13mmx23m 交換用ケーブル |
| EA340GG-30 13mmx30m 交換用ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真は、EA340GG-22です。
