品番 : EA340RD-2
品名 : 8mmx 7.6m ドレンクリーナー(手動式)
プラスチック製ドラムでへこみや錆に強く、お手入れも簡単です
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 59812 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | K-26 | ケーブルサイズ | φ8mm×7.6m |
| 本体重量 | 2.7kg | 清掃可能パイプ径 | 19~40mm |
| 全長 | 370mm | ドラム径 | 170mm |
| すべり防止加工を施したコレットチャックにより、手首の動きでケーブルを掴むことができます。 | |||
| ケーブル先端とケーブルは一体型 | |||
| 一般家庭(台所、トイレ、浴室、洗面所など)の19~40mmのパイプ清掃用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,700 円(税抜)/ 44,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 08:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0203ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA340RS-8 : 8.0mmx 7.6m ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
