詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340RS-8

品名 : 8.0mmx 7.6m ケーブル

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 62225
用途 キッチン、トイレ、浴槽、便器など 仕様 バルブオーガー
サイズ φ8mm×7.6m 重量 1.6kg
3/4~1-1/2”排水管用
先端固定タイプ
※組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連をご参照ください。
追加説明 ●EA340RAも適合機種です。 (10/03/29 1038)
カタログ価格

27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/22 18:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0203ページ 0204ページ
バリエーション一覧
EA340RS-8 8.0mmx 7.6m ケーブル
EA340RS-10AA 9.5mmx10.7m ケーブル(オーガー付)
EA340RS-8C 8.0mmx15.2m ケーブル(ドロップヘッドオーガー付)
EA340RR-8 8.0mmx 7.6m ケーブル(オーガー付/インナーコア)
EA340RR-8C 8.0mmx10.7m ケーブル(オーガー付/インナーコア)
EA340RD-1 交換用ケーブル(EA340RD用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 先端:バルブオーガー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top