詳細表示

このページのURL:

品番 : EA340RR-8C

品名 : 8.0mmx10.7m ケーブル(オーガー付/インナーコア)

ケーブルの途中にふくらみがあり、ケーブルの終わりの目印になります

仕様

メーカー リジッド(RIDGID) 型番 95847
長さ(mm×m) φ8×10.7
インナーコアスピードバンプ、バルブオーガー
適合機種 EA340RF
ケーブルの途中に一箇所ふくらみがあります。
重量 2.5kg
追加説明
カタログ価格

30,700 円(税抜)/ 33,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/22 18:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0204ページ
バリエーション一覧
EA340RS-8 8.0mmx 7.6m ケーブル
EA340RS-10AA 9.5mmx10.7m ケーブル(オーガー付)
EA340RS-8C 8.0mmx15.2m ケーブル(ドロップヘッドオーガー付)
EA340RR-8 8.0mmx 7.6m ケーブル(オーガー付/インナーコア)
EA340RR-8C 8.0mmx10.7m ケーブル(オーガー付/インナーコア)
EA340RD-1 交換用ケーブル(EA340RD用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 先端:インナーコアスピードバンプオーガー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top