品番 : EA340SC-3
品名 : 8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー)
ビニール被覆により耐久性があります
仕様
| 清掃可能パイプ径 | 25~51mm | 先端サイズ | φ7×110mm |
|---|---|---|---|
| ケーブルサイズ(mm) | φ8×3000 | 材質 | ケーブル:スチール(PVCコーティング)、ハンドル:PE、先端:スチール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 112 (2026/10/29 02:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0202ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA340SC-1.5 8mmx1.5m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー) |
| EA340SC-3 8mmx3.0m ドレンクリーナー(ハンディー/オーガー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
