品番 : EA340SE-7.5
品名 : 6.0mmx7.5m 手動式ドレンクリーナー
仕様
材質 | ケーブル:スチール、グリップ:樹脂 | グリップサイズ | φ32×250mm |
---|---|---|---|
シャンク対辺 | 6.3mm | ケーブルサイズ(mm) | φ6×7500 |
清掃可能パイプ径 | 25~51mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 43 (2024/06/13 15:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0206ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA340SE-4.5 6.0mmx4.5m 手動式ドレンクリーナー |
EA340SE-7.5 6.0mmx7.5m 手動式ドレンクリーナー |