詳細表示

このページのURL:

品番 : EA341WC-1

品名 : 1.0kg 尿石スケール除去剤

仕様

用途 小便器等の尿石の除去 内容量 1.0kg
使用目安 300~500ml(1便器あたり) 液性 酸性
入数 1個
強力な溶解作用により尿石中のカルシウム塩を溶かし、尿石を簡単に剥離させます。
尿石表面に長時間付着するよう適度な粘度をもち、溶解力に優れています。
特殊活性剤の作用で、すみやかに浸透します。
鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。
毒性が低く、作業中にのどを痛めることもなく安心して使えます。
〈使用方法〉
①希釈せずに便器ひとつに300~500mlを目皿やトラップ部に注ぎます。
②約30分~1時間そのまま放置します。
③尿石を除去したあとは水洗いしてください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/14 14:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2144ページ

代替品

EA341WC-1B
バリエーション一覧
EA341WC-1 1.0kg 尿石スケール除去剤
EA341WC-5 5.0kg 尿石スケール除去剤
EA341WC-1B 1.0kg 尿石スケール除去剤(10個)
EA341WC-5B 5.0kg 尿石スケール除去剤(4個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top