詳細表示

このページのURL:

品番 : EA345RS-50

品名 : 三相200V/250W(50Hz)/40mm 海水ポンプ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 鶴見製作所(ツルミポンプ) 型番 40TM2.25
電源 三相200V 周波数 50Hz
出力 250W 口径 40mm
サイズ 236×162×349~374(H)mm 重量 5.7kg
全揚程 6.5m 最大全揚程 8.5m
吐出量 80L/分 最大吐出量 240L/分
コンセントプラグはついていません。
海水用
接液するすべての金属部分に海水に強いチタンを採用。
※最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
追加説明
カタログ価格

76,600 (税抜)/ 84,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/15 09:02現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA345RS-50 三相200V/250W(50Hz)/40mm 海水ポンプ
EA345RT-50 三相200V/400W(50Hz)/50mm 海水ポンプ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top