品番 : EA348B-2
品名 : 1/8"-2・1/2" チェーンパイプバイス
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
鉤なし仕様のジョーはネオプレン加工され、管を傷つけません
仕様
| メーカー | リジッド(RIDGID) | 型番 | 40185 |
|---|---|---|---|
| パイプ能力 | 1/8”~2-1/2” | 重量 | 3.5kg |
| 鋳鉄製 | |||
| パイプ、変形物の固定に。 | |||
| 堅牢な鋳鉄製台座には使いやすいパイプレストとベンダーが付いています。 | |||
| クランクハンドルは台座に固定。 | |||
| ボルト3本で車の荷台や一般の作業台に場所をとらず取付けられます。 | |||
| チェーンで締め付けるのでパイプ以外の変形物もハンドルを軽く回すだけのワンタッチ操作でしっかり固定できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA348B-2 1/8"-2・1/2" チェーンパイプバイス |
| EA348B-4 1/8"- 4 " チェーンパイプバイス |
