品番 : EA348BG-13
品名 : 1/8"- 4" パイプバイス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
細かなピッチのボルトシャフトにより最小の労力でパイプを確実にグリップします
仕様
重量(kg) | 9.6 | パイプ能力 | 6A~100A (1/8”~4”) |
---|---|---|---|
鋳鉄製 | |||
スタンド、作業台への取付けが簡単です | |||
上下可動の上あごで対象物をがっちり掴みます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
47,200 円(税抜)/ 51,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/29 05:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA348BG-11 1/8"- 2" パイプバイス |
EA348BG-12 1/8"- 3" パイプバイス |
EA348BG-13 1/8"- 4" パイプバイス |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA348BG-20 : ワークベンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)