品番 : EA350XC-3
品名 : 1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機(超硬カッタ付)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 273035(F80AⅢ-TC) |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 | ねじ切り能力 | 1/4B~3B(8A~80A) |
| モーター | 単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付) | 無負荷回転数 | 31rpm |
| オイルタンク容量 | 4.0L | 電源プラグ | 3P(可倒式) |
| サイズ | 770(L)×480(W)×405(H)mm | 重量 | 65kg |
| ブレーキ付きモーターを採用した、巻込防止の安全重視設計パイプマシン(超硬カッタ付) | |||
| 自動切上(※8A~10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。) | |||
| 操作性の良い、余裕の往復台ストローク | |||
| 食い込みの少ないコーン形状リーマ(2枚刃)を採用 | |||
| リーマホルダー・送りハンドルの着脱が簡単になり、メンテナンス性が向上 | |||
| 3P(可倒式)電源プラグ採用 | |||
| 自動停止カーボン採用 | |||
| 低重心の安定設計 | |||
| ※8A~10Aのダイヘッド&チェーザは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
739,900 円(税抜)/ 813,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/19 10:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0191ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA350XC-2B 1/4"- 3"(80A) 電動ねじ切機 |
| EA350XC-3 1/4"-3"(80A) 電動ねじ切り機(超硬カッタ付) |
