品番 : EA350XE-2
品名 : 3/8"- 2" 電動ねじ転造機
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 250106 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになります。 | ねじ転造能力 | 3/8B~2B(10A~50A) |
| モーター | 単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付) | 無負荷回転数 | 31rpm |
| オイルタンク容量 | 4.0L | サイズ | 770×480×405(H)mm |
| 重量 | 63kg | ||
| 小型・軽量タイプの電動ねじ転造機 | |||
| 「自動オープン転造ヘッド」搭載で切粉排出量を低減した、環境配慮型 | |||
| 高速ねじ転造を実現 | |||
| 動停止カーボン付 | |||
| ※ダイヘッドを交換すれば、切削ねじ加工も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595,000 円(税抜)/ 654,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0191ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA350XE-1 3/8"-3/4" 電動ねじ転造機 |
| EA350XE-2 3/8"- 2" 電動ねじ転造機 |
