品番 : EA351BL-14.5
品名 : 14.5x14.5mm/3m グランドパッキン(高温蒸気用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 14.5mm×14.5mm | ||
---|---|---|---|
3m巻 | |||
重量 | 782g | 材質 | MACFOIL基材(膨張黒鉛)(金属線補強)、PTFEフィルムを内包したヤーン |
耐圧性 | 25.9MPa(Class 1500) | 適応流体 | 水、油、蒸気、熱媒油、溶剤、ガス、LNG |
使用温度範囲 | -200~+300℃ | ||
耐薬品性、耐圧性に優れます。 | |||
長期的に安定したシール性能、摺動特性が得られます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/02 01:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)