詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351BS-10

品名 : 1000x1000x1.0mm ガスケットシート(中面圧用/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー スリーボンド 型番 210S
サイズ 1×1m 厚み 1.0±0.1mm
締付面圧基準 80~160kg/c㎡ 適応流体 油、温水・酸・アルカリ、
         ガソリン、溶剤
入数 5枚 材質 液状ガスケット含浸特殊紙
使用温度範囲 -40~150℃
スタンダードな中面圧用
油類に対して優れた耐性があります。
長く強靭な繊維質材料に特殊な粘性体を独自の方法で含浸させてあります
接合面にはさんで締付加圧すると、粘性体が表面ににじみ出し凹凸を充填します。
追加説明
カタログ価格

23,700 (税抜)/ 26,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/15 00:00現在)

商品入数 5 販売単位

代替品

EA351BS-10A
バリエーション一覧
EA351BS-3 1000x1000x0.3mm ガスケットシート(中面圧用/5枚)
EA351BS-6 1000x1000x0.6mm ガスケットシート(中面圧用/5枚)
EA351BS-10 1000x1000x1.0mm ガスケットシート(中面圧用/5枚)
EA351BS-13 1000x1000x0.3mm ガスケットシート(高面圧用/5枚)
EA351BS-16 1000x1000x0.6mm ガスケットシート(高面圧用/5枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top