詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351ES-25

品名 : [JIS10K] 25A 渦まきガスケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ニチアス 型番 No.1834-GR
商品名 グラシール ボルテックスガスケット 最高使用温度 450℃
高温でのフィラー材の劣化が少なく、高温高圧条件でも長期間優れたシール性を発揮します。
各種産業の配管フランジ、圧力容器、熱交換器、バルブボンネットなどで、特に高温・高圧の蒸気、LNGなど低温用のガスケットとして適しています。
圧力変動や熱サイクルのある過酷な条件でも優れたシール性を発揮します。
JIS10K
内輪・外輪材質 SPCC(鉄) サイズ規格 25A
追加説明
カタログ価格

1,430 (税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 06:45現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA351EB-125
  • 品番

    EA351EB-125

  • コメント

    変更点:メーカー

バリエーション一覧
EA351ES-25 [JIS10K] 25A 渦まきガスケット
EA351ES-100 [JIS10K]100A 渦まきガスケット
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top