品番 : EA351HD-10
品名 : 10A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
仕様
| 呼び径 | 10A | 厚み | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| ボルト穴数 | 4 | 適用流体 | 水・蒸気系、油・炭化水素系、溶剤・薬液系(酸・アルカリ)、一般ガス系、特殊ガス系(可燃・毒性・水素・酸素など)、極低温流体 |
| 使用温度範囲 | -100~100℃ | 最高圧力 | 1.0MPa |
| 材質 | PTFE | ||
| 汚染を嫌う流体にも使用可能 | |||
| 耐薬品性 | |||
| 全面形パッキン | |||
| JIS10K | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
715 円(税抜)/ 787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 12:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1462ページ | ||||
