品番 : EA351NA-1.5
品名 : 635x 635x1.5mm ガスケットシート(耐熱・耐蒸気)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ニチアス | 型番 | No.1993 |
---|---|---|---|
商品名 | クリンシルスーパー | 材質 | 無機繊維、アラミド繊維、炭素繊維、特殊ゴム |
使用温度範囲 | -100~100℃ | ||
各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット | |||
サイズ | 635×635mm | 厚み | 1.5mm |
重量 | 約1000g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/05 02:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA351NA-0.5 635x635x0.5mm 耐熱・耐蒸気性ジョイントシート |
EA351NA-0.8 635x 635x0.8mm ガスケットシート(耐熱・耐蒸気) |
EA351NA-1 635x 635x1.0mm ガスケットシート(耐熱・耐蒸気) |
EA351NA-1.5 635x 635x1.5mm ガスケットシート(耐熱・耐蒸気) |