詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353AB-68

品名 : LL/256mm 手袋・防振(耐切創/チェーンソー作業用)

仕様

メーカー マックス 型番 MT856
サイズ LL 全長(mm) 256
掌周り(mm) 240 中指長さ(mm) 98
材質 手の平:人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革)
手の甲:(表)ポリエステル、ポリウレタン
    (中)振動吸収材
    (裏)人工皮革
厚み(mm) 1.5
EN388:2003規格 耐切創レベル5 (手の平)
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
追加説明
カタログ価格

5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 21:55現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2189ページ 2487ページ

代替品

EA353AB-53
  • 品番

    EA353AB-53

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA353AB-66 M/240mm 手袋・防振(耐切創/チェーンソー作業用)
EA353AB-67 L/248mm 手袋・防振(耐切創/チェーンソー作業用)
EA353AB-68 LL/256mm 手袋・防振(耐切創/チェーンソー作業用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top