品番 : EA353AT-107
品名 : [L]手袋(溶接用・牛革)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正
25/02/13 全長の訂正。誤:368mm、正:355mm(9025 No.56)
湾曲形状なので握る作業が簡単
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 355 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 265 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 厚み | 2.1mm | カラー | ネイビー |
| 材質 | 牛床革 | 耐熱温度 | 約315℃ |
| 湾曲形状なので握る作業が簡単。 | |||
| 手の甲にフレックスガードと断熱パッド入り | |||
| 難燃性パラアミドステッチ | |||
| 負荷のかかる親指部分にはライン補強 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,250 円(税抜)/ 6,875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/09 22:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353AT-106 [M]手袋(溶接用・牛革) |
| EA353AT-107 [L]手袋(溶接用・牛革) |
| EA353AT-108 [XL] 手袋(溶接用・牛革) |
ウェブカタログ画像
拡大

