品番 : EA353BD-87
品名 : [L] 手袋(豚革/当て付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 220 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 厚み(mm) | 0.7 | 材質 | 豚皮・ナイロンメッシュ |
| カラー | 背抜き部分(ブルー) | ||
| 当て付 | |||
| 背抜き手袋のため、伸縮性・通気性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BD-86 [M] 手袋(豚革/当て付) |
| EA353BD-87 [L] 手袋(豚革/当て付) |
| EA353BD-88 [LL] 手袋(豚革/当て付) |

