品番 : EA353BE-101
品名 : [M] 革手袋(豚革/当手付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 厚み | 0.6mm |
---|---|---|---|
手の平二重当て縫い | |||
マジックテープ止 | |||
サイズ | M | 全長 | 220mm |
掌周り | 200mm | 中指長さ | 80mm |
材質 | 豚革 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
945 円(税抜)/ 1,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/06 22:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BE-101 [M] 革手袋(豚革/当手付) |
EA353BE-103 [LL] 革手袋(豚革/当手付) |