詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BE-102

品名 : [L] 革手袋(豚革/当手付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ESCOオリジナル 厚み 0.6mm
手の平二重当て縫い
マジックテープ止
サイズ L 全長 230mm
掌周り 210mm 中指長さ 85mm
材質 豚革
追加説明
カタログ価格

945 (税抜)/ 1,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 06:41現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA353BB-32
バリエーション一覧
EA353BE-101 [M] 革手袋(豚革/当手付)
EA353BE-103 [LL] 革手袋(豚革/当手付)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top