品番 : EA353BE-112
品名 : [L] 手袋(牛革)
仕様
| サイズ | L | 全長(mm) | 220 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 厚み(mm) | 0.9 | 材質 | 牛皮・ナイロンメッシュ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 84 (2026/11/16 18:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2195ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BE-111 [M] 手袋(牛革) |
| EA353BE-112 [L] 手袋(牛革) |

