品番 : EA353BE-118
品名 : [LL] 手袋(牛革/当て付)
仕様
| サイズ | LL | 全長(mm) | 235 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 220 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 厚み(mm) | 0.9 | 材質 | 牛皮・ナイロンメッシュ |
| 当て付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 756 (2026/11/15 00:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2195ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BE-116 [M] 手袋(牛革/当て付) |
| EA353BE-117 [L] 手袋(牛革/当て付) |
| EA353BE-118 [LL] 手袋(牛革/当て付) |

