品番 : EA353BE-71A
品名 : [M] 手袋(豚革/裏地綿付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | M | 全長 | 215mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 200mm | 中指長さ | 90mm |
| 厚み | 0.7mm | 材質 | 表:豚革、裏:綿 |
| 用途 | 一般作業、鉄鋼、土木、建築、自動車関連業用 | ||
| マジックテープ止 | |||
| 手のひら当て付 | |||
| 天然皮革ですから通気性があり、むれにくい。 | |||
| ※使用上の注意※ ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。 ・回転部分を伴う機械等での作業(ボール盤・面取り盤等)は避けてください。 ・ 刃物や尖ったものなので傷をつけないようご注意ください。破れの原因になります。 ・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。 ・薬品は浸透しやすいので使用しないでください。 ・用途に合った物または手に合ったサイズをご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 13:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BE-71A [M] 手袋(豚革/裏地綿付) |
| EA353BE-72A [L] 手袋(豚革/裏地綿付) |
| EA353BE-73A [LL] 手袋(豚革/裏地綿付) |

