品番 : EA353BJ-71
品名 : [M] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
柔らかく、摩擦にも強い手袋です
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 225 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 200 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 厚み | 1.1mm | 材質 | 合成皮革 |
| 色 | 白 | 重量 | 約59g |
| 用途 | 土木建築・運送・一般作業等 | ||
| 柔らかく、摩擦に強い手袋です。 | |||
| 手首平ゴム、マジックテープ止 | |||
| 指先滑り止め付 | |||
| 水に濡れても滑りにくい | |||
| 洗濯可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/30 21:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BJ-71 [M] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/白) |
| EA353BJ-72 [L] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/白) |
| EA353BJ-73 [LL] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/白) |
ウェブカタログ画像
拡大

