詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BJ-88

品名 : [LL] 手袋(合成皮革/青・グレー)

通気性が良く水に濡れても滑りにくい

仕様

サイズ LL 全長(mm) 225
掌周り(mm) 230 中指長さ(mm) 85
厚み 1.1mm 材質 手の平:合成皮革、手の甲:ナイロンメッシュ
用途 土木建築、運送業等 色 青/グレー
通気性が良く水に濡れても滑り難い
ゴム絞り
親指付根部に補強有
手首に開口部があり、着脱がスムーズに行えます。
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 392

(2026/11/21 13:31現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2190ページ

代替品

EA353BJ-83
バリエーション一覧
EA353BJ-86 [M] 手袋(合成皮革/青・グレー)
EA353BJ-87 [L] 手袋(合成皮革/青・グレー)
EA353BJ-88 [LL] 手袋(合成皮革/青・グレー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top