品番 : EA353BK-73
品名 : [LL] 手袋(レスキュー・人工皮革)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | LL |
|---|---|---|---|
| 全長 | 227mm | 掌周り | 216mm |
| 中指長さ | 85mm | 厚み | 0.6mm |
| 材質 | 手の平:人工皮革、 手の甲:ナイロンメッシュ |
||
| 視認性の良い手袋です。 | |||
| マジックテープ止 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1,068 (2026/11/20 22:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2190ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BK-71 [M] 手袋(レスキュー・人工皮革) |
| EA353BK-72 [L] 手袋(レスキュー・人工皮革) |
| EA353BK-73 [LL] 手袋(レスキュー・人工皮革) |

