品番 : EA353BS-123
品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/灰)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | MECHANIXWEAR[メカニックスウェア] | 型番 | MFF-08-010 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | FASTFIT | サイズ | L |
| 全長(mm) | 220 | 掌周り(mm) | 220 |
| 中指長さ(mm) | 90 | 材質 | 合成皮革、スパンデックス |
| 厚み(mm) | 0.7 | カラー | グレー |
| 仕様 | 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応/手首ゴム絞り | ||
| 甲は伸縮性・通気性に優れたスパンデックス | |||
| 指先は、二重構造で摩耗を軽減し保護を高めています | |||
| 指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです。 | |||
| 手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/07 16:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BS-121 [S] メカニクスグローブ(合成革/灰) |
| EA353BS-122 [M] メカニクスグローブ(合成革/灰) |
| EA353BS-123 [L] メカニクスグローブ(合成革/灰) |
| EA353BS-124 [XL] メカニクスグローブ(合成革/灰) |
ウェブカタログ画像
拡大

