詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-202

品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MSG-05-009
シリーズ SPECIALTY GRIP サイズ M
全長(mm) 210 掌周り(mm) 200
中指長さ(mm) 90 材質 合成皮革
厚み(mm) 0.7 仕様 洗濯機洗い可
マジックテープ止
通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。
手の平全体と指先が滑りにくい素材で、乾燥・油分・水分の多い環境でも強いグリップ力があります。
高機能設計で精密な作業を必要とするシーンに最適なSPECIALTYグローブ
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,400 (税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/22 07:47現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA353BT-312
  • 品番

    EA353BT-312

  • コメント

    違い:材質・厚み等

バリエーション一覧
EA353BT-201 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BT-202 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BT-203 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BT-204 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒)
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG
  6. IMG
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top