詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-223

品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/灰)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MSV-00-010
シリーズ SPECIALTY VENT サイズ L
全長(mm) 210 掌周り(mm) 210
中指長さ(mm) 85 材質 合成皮革
厚み(mm) 0.6 仕様 洗濯機洗い可
手の甲は軽量メッシュ生地で疲れにくく、熱の上昇を抑え、涼しく快適です。
親指の外側は、汗を拭く為にマイクロフリース素材になっています。
手の平全体に小さな通気孔があり、通気性に優れています。
高機能設計で精密な作業を必要とするシーンに最適なSPECIALTYグローブ
動作・グリップ力をキープし、通気性の良い素材で手を快適に保ちます
熱がこもりにくい軽量メッシュ
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 02:34現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA353BT-273B
  • 品番

    EA353BT-273B

  • コメント

    違い:色、サイズ、厚みなど

バリエーション一覧
EA353BT-221 [S] メカニクスグローブ(合成革/灰)
EA353BT-222 [M] メカニクスグローブ(合成革/灰)
EA353BT-223 [L] メカニクスグローブ(合成革/灰)
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top