詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BT-234

品名 : [XL] メカニクスグローブ(合成革/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー MECHANIXWEAR[メカニックスウェア] 型番 MG-05-011
シリーズ ORIGINAL サイズ LL
全長(mm) 225 掌周り(mm) 225
中指長さ(mm) 95 材質 手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス
厚み(mm) 0.7 カラー ブラック
仕様 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応
マジックテープ止
手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革
手の甲は通気性の良いスパンデックス
指の間、メッシュで通気性が良いです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,600 (税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/23 10:28現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA353BT-234A
  • 品番

    EA353BT-234A

  • コメント

    変更点:デザイン、サイズなど

バリエーション一覧
EA353BT-231 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BT-232 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BT-233 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BT-234 [XL] メカニクスグローブ(合成革/黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top