品番 : EA353BT-242
品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革/茶)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MG-07-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ORIGINAL | サイズ | M |
| 全長(mm) | 215 | 掌周り(mm) | 205 |
| 中指長さ(mm) | 88 | 材質 | 手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス |
| 厚み(mm) | 0.7 | カラー | ブラウン |
| 仕様 | 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 | ||
| マジックテープ止 | |||
| 手の平は柔軟で、通気性・耐久性に優れた合成皮革 | |||
| 手の甲は通気性の良いスパンデックス | |||
| 指の間、メッシュで通気性が良いです。 | |||
| EU規格 CE EN388 耐切創レベル3 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 06:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-241 [S] メカニクスグローブ(合成革/茶) |
| EA353BT-242 [M] メカニクスグローブ(合成革/茶) |
| EA353BT-243 [L] メカニクスグローブ(合成革/茶) |
| EA353BT-244 [XL] メカニクスグローブ(合成革/茶) |
ウェブカタログ画像
拡大

