品番 : EA353BT-291
品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/OD)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手の平は、柔軟で通気性・耐久性に優れた合成皮革製
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MG-60-008 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ORIGINAL | サイズ | S |
| 全長 | 210mm | 掌周り | 200mm |
| 中指長さ | 85mm | 厚み | 0.8mm |
| 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材 |
カラー | ODグリーン |
| 重量 | 80g | ||
| 手の平は、柔軟で通気性・耐久性に優れた合成皮革製 | |||
| 手の甲は通気性が高く、体にフィットするTrekDry素材 | |||
| マジックテープ止 | |||
| 手首下部にナイロンループ付 | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 超薄型TPR(サーマル・プラスチック・ラバー)が、確実なフィット感を与えてくれます。 | |||
| 軍事・法執行機関・シューティングスポーツ・保守修理作業などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2192ページ 2532ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-291 [S] メカニクスグローブ(合成革/OD) |
| EA353BT-292 [M] メカニクスグローブ(合成革/OD) |
| EA353BT-293 [L] メカニクスグローブ(合成革/OD) |
| EA353BT-294 [LL] メカニクスグローブ(合成革/OD) |
ウェブカタログ画像
拡大

