品番 : EA353BT-304
品名 : [LL] メカニクスグローブ(合成革/OD)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MPT-60-011 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M-PACT | サイズ | LL |
| 全長 | 240mm | 掌周り | 250mm |
| 中指長さ | 100mm | 厚み | 0.8mm |
| 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry素材 |
カラー | ODグリーン |
| 重量 | 200g | ||
| 手の平部分は衝撃を吸収し、分散させる構造になっています。 | |||
| マジックテープ止 | |||
| 指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。 | |||
| 指先の内側を強化し、強度と耐久性がさらに向上しています。 | |||
| 通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 手首下部にナイロンループ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/13 14:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2193ページ 2532ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-301 [S] メカニクスグローブ(合成革/OD) |
| EA353BT-302 [M] メカニクスグローブ(合成革/OD) |
| EA353BT-303 [L] メカニクスグローブ(合成革/OD) |
| EA353BT-304 [LL] メカニクスグローブ(合成革/OD) |
ウェブカタログ画像
拡大

