品番 : EA353BT-324
品名 : [LL] メカニクスグローブ(合成革/コヨーテ)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | HDG-72-011 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | PRECISION PRO | サイズ | LL |
| 全長 | 220mm | 掌周り | 220mm |
| 中指長さ | 90mm | 厚み | 0.6mm |
| 材質 | 樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス |
カラー | コヨーテ |
| 重量 | 90g | ||
| 手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。 | |||
| 指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。 | |||
| 指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。 | |||
| 指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。 | |||
| 親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用 | |||
| タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。 | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 耐摩耗性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2026/11/20 20:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2193ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-321 [S] メカニクスグローブ(合成革/コヨーテ) |
| EA353BT-322 [M] メカニクスグローブ(合成革/コヨーテ) |
| EA353BT-323 [L] メカニクスグローブ(合成革/コヨーテ) |
| EA353BT-324 [LL] メカニクスグローブ(合成革/コヨーテ) |
