品番 : EA353BT-92A
品名 : [L/女性用] メカニクスグローブ(合成革)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MG-72-530 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ORIGINAL | サイズ | L |
| 全長 | 215mm | 掌周り | 200mm |
| 中指長さ | 87mm | 厚み | 0.8mm |
| 材質 | 手の平:合成皮革 手の甲:ニット生地 |
カラー | ピンクカモ |
| 女性の骨格に合わせて再設計された専用フィットのウーマンズモデル | |||
| 通気性に優れている手のひらのパッドが軽い衝撃や振動から手を保護します。 | |||
| リスト部には持ち運びに便利なナイロン製ループ付き | |||
| マジックテープ止め | |||
| タッチスクリーン対応 | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BT-90A [S/女性用] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BT-91A [M/女性用] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BT-92A [L/女性用] メカニクスグローブ(合成革) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
