品番 : EA353BW-124
品名 : [XL] メカニクスグローブ(合成革)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MSV-72-011 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | SPECIALTY VENT | サイズ | LL |
| 全長 | 235mm | 掌周り | 215mm |
| 中指長さ | 100mm | 厚み | 0.6mm |
| 材質 | 合成皮革 | 仕様 | 洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応 |
| マジックテープ止 | |||
| メッシュ仕様で通気性が良いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 42 (2026/11/05 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2193ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BW-121 [S] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BW-122 [M] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BW-123 [L] メカニクスグローブ(合成革) |
| EA353BW-124 [XL] メカニクスグローブ(合成革) |
ウェブカタログ画像
拡大
