詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BX-33

品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) 型番 MP2-55-010
シリーズ M-PACT サイズ L
全長(mm) 235 掌周り(mm) 230
中指長さ(mm) 85 材質 合成皮革
厚み(mm) 0.9 仕様 洗濯機洗い可
マジックテープ止
拳部分は衝撃を減らすパッド入り
手の平は、2層からなる合成皮革製でパッド(EVA) 入りです。
指先部は2層補強で高耐久を実現
指部分は、プロテクター付(プラスチックゴム)
指先は、滑り止め付
追加説明
カタログ価格

4,860 (税抜)/ 5,346 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/21 03:38現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA353BW-73
バリエーション一覧
EA353BX-31 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BX-32 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BX-33 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒)
EA353BX-34 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒)
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG
  6. IMG
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top