品番 : EA353BY-202A
品名 : [M] メカニクスグローブ(革/ブラウン)
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | LFF-75-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Durahide(デュラハイド) | サイズ | M |
| 全長 | 235mm | 掌周り | 220mm |
| 中指長さ | 85mm | 厚み | 約1mm |
| 材質 | 手の平:皮革 手の甲:ニット生地 |
カラー | ブラウン |
| 手のひらを高い耐摩耗性で保護するデュラハイドパフォーマンスレザー | |||
| 着脱を容易にするフルラップ仕様のカフデザイン | |||
| CoolPlus織メッシュの手の甲が熱の蓄積を軽減 | |||
| 指背部の耐摩耗性リップストップ素材(撥水加工)が耐久性と快適性を両立 | |||
| 指先は摩耗ポイントを減らし、フィット感と操作性を向上するシングルシーム構造 | |||
| 2ピースパーム設計により手のひらの生地のヨレを抑制 |
|||
| 通気孔付きパームヒールパッドが軽度の衝撃と振動を吸収 | |||
| 洗濯機洗い可 | |||
| EN388 3122X | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 20:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BY-201A [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
| EA353BY-202A [M] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
| EA353BY-203A [L] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
| EA353BY-204A [XL] メカニクスグローブ(革/ブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大
