品番 : EA353BY-241
品名 : [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン/耐切創)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手の平には耐摩耗性に優れた革を使用しています。
耐切創性に優れた伸縮性が良く強度のある裏地が手袋全体に使用されています。
耐切創性に優れた伸縮性が良く強度のある裏地が手袋全体に使用されています。
仕様
メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | LDMP-C75-008 |
---|---|---|---|
シリーズ | M-PACT | サイズ | S |
全長(mm) | 210 | 掌周り(mm) | 190 |
中指長さ(mm) | 75 | 厚み(mm) | 0.7 |
材質 | 本革 | ||
ゴム絞り | |||
手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。 | |||
指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。 | |||
EU規格:CE EN388 耐切創レベルXC | |||
洗濯機洗い可 | |||
M-PACTシリーズ(M-PACT DRIVER) | |||
手の平には耐摩耗性に優れた革を使用しています。 | |||
耐切創性に優れた伸縮性が良く強度のある裏地が手袋全体に使用されています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,820 円(税抜)/ 6,402 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 04:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353BY-241 [S] メカニクスグローブ(革/ブラウン/耐切創) |
EA353BY-242 [M] メカニクスグローブ(革/ブラウン/耐切創) |
EA353BY-243 [L] メカニクスグローブ(革/ブラウン/耐切創) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)