詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353BY-303

品名 : [L] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) 型番 MF4X-75-010
シリーズ FASTFIT サイズ L
全長(mm) 230 掌周り(mm) 225
中指長さ(mm) 90 材質 合成皮革
厚み(mm) 0.6 仕様 洗濯機洗い可
ゴム絞り
手の平には耐摩耗性と引裂き抵抗に優れた素材で強化しています。
親指・人差し指部分は補強されている為、耐久性があります。
通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。
追加説明
カタログ価格

2,970 (税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 23:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA353BS-113A
  • 品番

    EA353BS-113A

  • コメント

    違い:材質、サイズ、カラーなど

バリエーション一覧
EA353BY-301 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)
EA353BY-303 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)
EA353BY-304 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
  4. IMG
  5. IMG
  6. IMG
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top