品番 : EA353BY-322
品名 : [M] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | MECHANIX WEAR(メカニックスウェア) | 型番 | PP4X-75-009 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | MATERIAL4X | サイズ | M |
| 全長(mm) | 215 | 掌周り(mm) | 220 |
| 中指長さ(mm) | 90 | 材質 | 合成皮革 |
| 厚み(mm) | 0.6 | 仕様 | 洗濯機洗い可 |
| マジックテープ止 | |||
| 手の平には耐摩耗性と引裂き抵抗に優れた素材で強化しています。 | |||
| 手の平部分と人差し指・中指下の関節部分に高密度のEVAフォームパッドがついており、衝撃を和らげます。 | |||
| 通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 20:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353BY-321 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
| EA353BY-322 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
| EA353BY-323 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
| EA353BY-324 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
