品番 : EA353BY-331
品名 : [S] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
手の平は耐摩耗性と引裂き抵抗に優れた素材で強化しています
仕様
メーカー | MECHANIXWEAR(メカニックスウェア) | 型番 | MP4X-75-008 |
---|---|---|---|
シリーズ | M-PACT | サイズ | S |
全長 | 215mm | 掌周り | 220mm |
中指長さ | 83mm | 厚み | 0.6mm |
材質 | 合成皮革 | ||
マジックテープ止 | |||
手の平には耐摩耗性と引裂き抵抗に優れた素材で強化しています。 | |||
手の平には強い衝撃エネルギーを吸収、分散させるパッド付 | |||
指先の裏側にはエンボス加工されており、グリップ力を高めます。 | |||
指の表面全体にあるTPE(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。 | |||
通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。 | |||
M-PACTシリーズ(M-PACT 4X) | |||
しなやかで高耐久かつ高品質な合成皮革を使用した『MATERIAL 4X』シリーズ。一般的な合成皮革に比べ 耐摩耗性・引き裂き抵抗に優れています |
|||
洗濯機洗い可 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 17:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
バリエーション一覧 |
---|
EA353BY-331 [S] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
EA353BY-332 [M] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
EA353BY-333 [L] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
EA353BY-334 [LL] メカニクスグローブ(合成革/黒・ブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)