詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353C-111

品名 : [M] 220mm 手袋(牛床革)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 4112498
商品名 CS-717 サイズ M
全長(mm) 220 掌周り(mm) 210
中指長さ(mm) 85 厚み 1.1mm
材質 牛床革 入数 1双
熱・摩耗に強く、重作業に適した牛床革手袋です。
親指付根に床革当て付きで強度アップしました。
袖口マジック止め式でフィット感に優れています
追加説明
カタログ価格

755 円(税抜)/ 831 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/20 22:43現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2195ページ
バリエーション一覧
EA353C-111 [M] 220mm 手袋(牛床革)
EA353C-112 [L] 230mm 手袋(牛床革)
EA353C-113 [LL] 235mm 手袋(牛床革)
ウェブカタログ画像
※画像はEA353C-112(Lサイズ)です。
  • ※画像はEA353C-112(Lサイズ)です。
  • 床革は銀面を取り除いた牛原皮の下層部分です。

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top