詳細表示

このページのURL:

品番 : EA353C-26A

品名 : [L] 手袋(豚革/裏地付)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 用途 機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等に
サイズ L 全長 235mm
掌周り 230mm 中指長さ 90mm
厚み 1.2mm 材質 表:豚本革
裏地:綿100%
摩耗に強く、軽量で作業性・通気性に優れた豚革手袋
裏地付きで夏は吸汗に優れ、冬は防寒の機能をします。
袖口マジック止め式で優れたフィット感
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/07 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 双
バリエーション一覧
EA353C-25A [M] 手袋(豚革/裏地付)
EA353C-26A [L] 手袋(豚革/裏地付)
EA353C-27A [LL] 手袋(豚革/裏地付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top