品番 : EA353C-37
品名 : [LL] 手袋(牛革/イエロー)
柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | LL |
|---|---|---|---|
| 全長 | 約230mm | 厚み | 0.8mm |
| 掌周り | 230mm | 中指長さ | 92mm |
| 材質 | 牛本革 | リストカラー | イエロー |
| 用途 | 機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等作業に | ||
| 袖口マジック式でフィット感に優れ、更に掌部補強当て革付きで 強度がアップしました。 |
|||
| 柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫で長持ちします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 414 (2026/10/09 01:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2194ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353C-35 [M] 手袋(牛革/オレンジ) |
| EA353C-36 [L] 手袋(牛革/ブルー) |
| EA353C-37 [LL] 手袋(牛革/イエロー) |

