品番 : EA353C-37A
品名 : [LL] 手袋(牛革/イエロー)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 用途 | 機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等作業に |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長 | 約230mm |
| 掌周り | 230mm | 中指長さ | 92mm |
| 厚み | 0.8mm | 材質 | 牛本革 |
| リストカラー | イエロー | ||
| 耐久性に優れ、使い込むほど手に馴染む牛本革手袋 | |||
| 柔軟で摩擦に強く、油汚れにも丈夫で長持ちします。 | |||
| 袖口マジック止めで優れたフィット感 | |||
| 手のひらに補強革当て付きで強度アップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/07 02:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA353C-35A [M] 手袋(牛革/オレンジ) |
| EA353C-36A [L] 手袋(牛革/ブルー) |
| EA353C-37A [LL] 手袋(牛革/イエロー) |
ウェブカタログ画像
拡大
