品番 : EA353C-71
品名 : [M] 手袋(ポリウレタン/タッチスクリーン対応)
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 4142408 |
---|---|---|---|
商品名 | HB-80 | 材質 | 手の甲:ポリエステルメッシュ 手の平:ポリウレタン合成皮革 袖口:パイルゴムマジック止め式 |
サイズ | M | 全長(mm) | 210 |
厚み(mm) | 0.6 | 掌周り(mm) | 180 |
中指長さ(mm) | 84 | ||
手袋をつけたまま電話やスマホ操作が可能です。 | |||
手にフィットしつつ、吸汗性・通気性に優れ乾燥も早いです。 | |||
リスト部は手に流れてきた汗を吸汗し、手の滑りを緩和します。 | |||
マジックテープ止 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 33 (2024/05/07 08:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2290ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA353C-71 [M] 手袋(ポリウレタン/タッチスクリーン対応) |
EA353C-72 [L] 手袋(ポリウレタン/タッチスクリーン対応) |
EA353C-73 [LL] 手袋(ポリウレタン/タッチスクリーン対応) |
拡大