品番 : EA353CC-46
品名 : [M] 手袋(牛革/OD色/当て付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です
仕様
材質 | 高級国産牛革 | ||
---|---|---|---|
指の間にマチ付 | |||
手の甲ゴム絞り付 | |||
手の平当て付 | |||
マジックテープ止 | |||
高品質の牛革を使用し、柔らかく作業性のよい手袋です。 | |||
サイズ | M | 全長 | 225mm |
厚み | 1mm | 掌周り | 210mm |
中指長さ | 90mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 14:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA353CC-46 [M] 手袋(牛革/OD色/当て付) |
EA353CC-48 [LL] 手袋(牛革/OD色/当て付) |